Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00952
Cod. Produttore
SL00952
Cod. EAN
3295150009523

Informazioni di prodotto

SCAT.DER.150X110X70 IP55 TRASP.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola derivazione Pilote IP55 150x110x70 lati lisci coperchio trasparente

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

resistente alle intemperie

lunghezza

150 mm

profondità

70 mm

larghezza

110 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 150x110x70 lati lisci coperchio trasparente