Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBMLP125-C-A
Cod. Produttore
MLP125-C-A
Cod. EAN
5414363104896

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON MLP 2:1 D3,2 BARRA 1,22M TR

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 3.2mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore trasparente

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

trasparente

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.5 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

1.8 mm

diametro interno prima della retrazione

3.2 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 3.2MM BARRE 1.22M POL.TR