Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBMLP1000-0-A
Cod. Produttore
MLP1000-0-A
Cod. EAN
5414363104759

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON MLP 2:1 D25,4 BARRA 1,22M BK

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.9 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 25.4MM BARRE 1.22M POL.N