Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE788000
Cod. Produttore
VE788000
Cod. EAN
8007951132011

Informazioni di prodotto

RQAIR RIVELATORE DI CO2 DA PARETE BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore da parete per biossido di carbonio (CO2) con due relè per il comando di dispositivi da attuare in caso di superamento delle soglie preimpostate. È possibile scegliere la logica di funzionamento (diretta o inversa) tramite l'apposito dip-switch. Sul frontale ci sono due leds per l'indicazione dello stato dei relè di uscita ed altri tre per l'indicazione della qualità dell'aria. Lo strumento oltre alla concentrazione di CO2, può misurare anche l'umidità e la temperatura. Per questo sono presenti anche tre uscite analogiche (CO2, umidità e temperatura) da poter utilizzare per il comando di qualsiasi dispositivo che abbia un ingresso analogico compatibile.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

142 mm

lunghezza

85 mm

altezza/profondità

37 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di commutazione nominale

250 A

gas tossico

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Rileva l'anidride carbonica

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Rivelatore CO2 da parete bianco con doppio relè, misura umidità e temperatura, uscite analogiche per controllo dispositivi