Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA785300
Cod. Produttore
SA785300
Cod. EAN
8007951915362

Informazioni di prodotto

80715 PASSACAVO IN GOMMA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

0 ... 15 mm

Produttore

Passacavo in gomma con membrana antipolvere per chiusura fori lamiere uso industriale

€ 0,5694 x 1 pz.
(pz.)