Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di guarnizione
Membrana
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
inserto di tenuta multiplo
temperatura di impiego
-40 ... 80 °C
per diametro cavo
0 ... 22 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te