Prodotti /

Cod. Rexel
ADRC13360426
Cod. Produttore
13360426
Cod. EAN
8024530017415

Informazioni di prodotto

PANNELLO FRONTALE DMA PER ARMADI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio RM-KIT DMA consente di montare amplificatori DMA singolarmente o due amplificatori affiancati in armadi rack standard da 19''. Nel caso di un singolo amplificatore, l'unità vuota del mezzo rack può essere chiusa con un pannello cieco (incluso). Include anche un set di staffe per l'installazione a parete.

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

44 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo