› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Rivelatore Termovelocimetrico 57 °C Alta Precisione Monitoraggio Temperatura Industriale

Cod. Rexel N3TMP2-D-A2-R1
Cod. Produttore TMP2-D-A2-R-1-A

Informazioni principali

  • Temperatura: 57 °C
  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Tipo: Termovelocimetrico
  • Precisione: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/Automazione
  • Serie: N3TMP2-D-A2-R1
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Rivelatore Termovelocimetrico 57 °C  è un dispositivo di alta precisione progettato per il monitoraggio della temperatura. Con un'accuratezza eccezionale, questo strumento è ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata e affidabilità superiori. La sua capacità di operare in un ampio intervallo di temperatura lo rende versatile per diverse esigenze. Scegli il RIV TERM CONV per garantire prestazioni ottimali nei tuoi progetti elettrici.
Rivelatore Termovelocimetrico 57 °C Alta Precisione Monitoraggio Temperatura Industriale