Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3NFXI-TFIX78
Cod. Produttore
NFXI-TFIX78

Informazioni di prodotto

RIV ANALOG TEMP MAX 78 GRADI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile costituito da un termistore. Adatto per impiego in ambienti aventi elevata temperatura di base con intervento a 78°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità re relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata.

Produttore

RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 78°