› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 58°

Cod. Rexel N3NFXI-TFIX58
Cod. Produttore NFXI-TFIX58

Informazioni principali

  • Temperatura intervento: 58°C
  • Alimentazione: 15-32Vcc
  • Protocollo: Digitale avanzato
  • Visualizzazione: Doppio led tricolore
  • Indirizzamento: Selettori rotanti
  • Certificazione: EN 54 parte 5 e 17
  • Dimensioni: 61x102 mm
  • Serie: N3NFXI-TFIX58

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile costituito da un termistore. Adatto per impiego in ambienti aventi normale temperatura di base con intervento a 58°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata.
RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 58°