› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

RIVELATORE TERMICO ATEX90

Cod. Rexel N3TMP2-JO-C-R1A
Cod. Produttore TMP2-JO-C-R-1-A

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore termico
  • Protezione: ATEX90
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Risposta: Rapida e affidabile
  • Design: Compatto e robusto
  • Tecnologia: Avanzata
  • Serie: N3TMP2-JO-C-R1A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rivelatore termico ATEX90 è un dispositivo progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo rivelatore offre una protezione eccezionale, garantendo una risposta rapida e affidabile in caso di variazioni di temperatura. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere l'efficienza. La tecnologia avanzata integrata assicura che il dispositivo funzioni in modo ottimale anche in condizioni difficili, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. Con il rivelatore termico ATEX90, gli operatori possono contare su un dispositivo di monitoraggio affidabile, che rappresenta una soluzione efficace per la prevenzione di incendi e situazioni pericolose.
RIVELATORE TERMICO ATEX90