› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

RIVELATORE TERMICO ATEX57

Cod. Rexel N3TMP2-JO-A2R1A
Cod. Produttore TMP2-JO-A2-R-1-A

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: ATEX
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: ambienti esplosivi
  • Resistenza: condizioni estreme
  • Integrazione: facile in impianti
  • Serie: ATEX57

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Rivelatore Termico ATEX57 rappresenta una soluzione avanzata per la sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Progettato per garantire un monitoraggio affidabile delle temperature, questo dispositivo è essenziale per applicazioni industriali dove la protezione contro surriscaldamenti è cruciale. La sua costruzione robusta e l'attenzione ai dettagli lo rendono un componente indispensabile per il controllo della temperatura in situazioni di rischio. Realizzato con materiali di alta qualità, il Rivelatore Termico ATEX57 è conforme agli standard di sicurezza più severi, garantendo un funzionamento ottimale anche in condizioni estreme. La sua compatibilità con vari sistemi di allerta permette una facile integrazione in impianti esistenti, migliorando l'efficienza operativa e la protezione del personale. Con un design pensato per resistere a fattori ambientali sfavorevoli, questo rivelatore è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel monitoraggio termico.
RIVELATORE TERMICO ATEX57