› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Relè per condotte N3DNRE-HS alta affidabilità protezione sistemi elettrici industriali e civili

Cod. Rexel N3DNRE-HS
Cod. Produttore DNRE-HS

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 100x50x40 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: N3DNRE-HS
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: Modulare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè per condotte N3DNRE-HS offre una soluzione affidabile e sicura per il monitoraggio e la protezione delle condotte elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità anche in condizioni di umidità e polvere. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, questo relè si integra facilmente nei sistemi di distribuzione elettrica grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e alle modalità di collegamento sicure. La sua forma compatta e il design modulare permettono un'installazione semplice e versatile, contribuendo a ottimizzare gli spazi di cablaggio e facilitando la manutenzione. La tecnologia avanzata e le prestazioni elevate fanno di questo relè una scelta eccellente per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici.
Relè per condotte N3DNRE-HS alta affidabilità protezione sistemi elettrici industriali e civili
€ 169,84 x 1 pz.
(pz.)