› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Rivelatore combinato ottico termovelocimetrico indirizzabile bianco con isolatore per sistemi antincendio certificato EN 54

Cod. Rexel N3NFXI-SMT2
Cod. Produttore NFXI-SMT2

Informazioni principali

  • Protocollo: digitale avanzato
  • Colore: bianco
  • Tipo sensori: ottico e termovelocimetrico
  • Visualizzazione: doppio led tricolore
  • Indirizzamento: selettori rotanti
  • Protezione: isolatore corto circuito
  • Certificazioni: EN 54-5,7,17 CPR
  • Serie: N3NFXI-SMT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17.
Rivelatore combinato ottico termovelocimetrico indirizzabile bianco con isolatore per sistemi antincendio certificato EN 54
€ 91,08 x 1 pz.
(pz.)