Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CML-OP-SG
Cod. Produttore
L-OP-SG
Cod. EAN
8023903378504

Informazioni di prodotto

Rivelatore ottico fumo wireless Tyndall, algoritmo digitale alta sensibilita, bidirezionale, doppia batteria, test magnete, IP40, 110x70mm, EN54-7/25
Descrizione del produttore: Rivelatore ottico di fumo wireless ad effetto Tyndall. Gli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consentono una rivelazione particolarmente sensibile del fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell?incendio. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360?. Possibilita di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-7 e EN 54-25.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

70 mm

ingresso del cavo

Altro

diametro

110 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9016

Principio di funzionamento

Ottico

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

con indicatore di tensione

con batteria di backup

Batteria fornita

Litio

numero max. collegabile in rete

32

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

con illuminazione di orientamento

Presa separata necessaria

Temperatura d'intervento

58 °C

tensione di alimentazione

3 ... 3 V

Produttore

Rivelatore ottico fumo wireless Tyndall, algoritmo digitale alta sensibilità, bidirezionale, doppia batteria, test magnete, IP40, 110x70mm, EN54-7/25