Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM45RFU100
Cod. Produttore
45RFU100
Cod. EAN
8023903422474

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Rivelatore ottico fumo wireless, Tyndall, LED 360?+buzzer, tamper, portata >1000m, 3xCR123A 10 anni, ?108x76mm, IP30, EN54-7/25
Descrizione del produttore: Rivelatore ottico di fumo indirizzato wireless ad effetto Tyndall progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Il rivelatore e dotato di indicazione LED visibile a 360? e di buzzer integrato per la segnalazione supplementare in caso di allarme incendio (escludibile) e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, il rivelatore puo essere bloccato alla base. Dotato di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45RFU100 grazie agli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consente una rivelazione particolarmente sensibile del fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell?incendio. La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) piu di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (3 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (base inclusa) ?108x76mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP30. Certificazione secondo EN 54-7 e EN 54-25.

Produttore

Rivelatore ottico fumo wireless indirizzato sensibile segnalazione LED 360° uso antincendio

€ 167,55 x 1 pz.
(pz.)