Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
colore
Bianco
altezza
42 mm
ingresso del cavo
Lato inferiore
diametro
102 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
codice RAL (simile)
9016
Principio di funzionamento
Ottico
grado di protezione (IP)
IP30
collegabile in rete tramite cavo
alimentazione di corrente primaria
Alimentazione elettrica
con indicatore di tensione
numero max. collegabile in rete
32
tipo di tasto test/pausa
Tasto di controllo
con illuminazione di orientamento
Presa separata necessaria
tensione di alimentazione
12 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te