Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RFU100
Cod. Produttore
43RFU100
Cod. EAN
8023903389456

Informazioni di prodotto

RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE

Documentazione tecnica

24Il rivelatore 43RFU100 ? un rivelatore ottico di fumo con algoritmo digitale di elaborazione del segnale particolarmente sensibile ed ? in grado di rilevare la presenza di fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell?incendio. Le sue caratteristiche di rivelazione lo rendono adatto anche in applicazioni come uffici e scuole, supermercati ecc. laddove la rivelazione precoce dello sviluppo dell?incendio ha una fondamentale importanza. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilit? 360?. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-7.

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore

bianco

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP30

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

ingresso del cavo

lato inferiore

principio attivo

ottico

tensione di alimentazione

12 V

numero max. collegabile in rete

32

codice RAL (simile)

9003

diametro

102 mm

altezza

42 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

Rivelatore ottico fumo convenzionale, algoritmo digitale alta sensibilità, 2 LED, EN54-7