Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3SLR-E-IS
Cod. Produttore
SLR-E-IS

Informazioni di prodotto

RIV ATEX 100MM ABS BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca. Viene utilizzato in zone ad alto rischio caratterizzate dalla presenza effettiva o potenziale di alti livelli di gas o vapori esplosivi. Il rivelatore presenta circuiti con potenza limitata, eliminando in questo modo la possibilità di innesco in atmosfere esplosive. Il rivelatore presenta due LED per una visione a 360° del suo stato. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca. Certificato ATEX EEx ia IIC T5. Tensione di funzionamento da 15 a 30Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60°C. Umidità relativa (senza condensa) da 10% a 95%.

Produttore

RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SICUREZZA INTRINSECA