Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3NFXI-SMT3
Cod. Produttore
NFXI-SMT3

Informazioni di prodotto

RIVELATORE OTTICO FUMO CALORE FIAMMA IR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e di fiamma IR. Particolarmente adatto per rilevare tutti i tipi di incendio sia covante che aperto. Il sensore di fiamma, tempestivo per i fuochi generati dai combustibili liquidi, permette all’algoritmo la scelta della migliore decisione. Cooperazione che permette anticipazione dell’allarme, ma anche riduzione di quelli intempestivi. In condizioni particolari il rivelatore può essere programmato per “solo calore” al fine di eliminarli totalmente. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 63mm e diametro di 102mm con base installata.

Produttore

RIVELATORE OTTICO - CALORE - IR