Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RML100
Cod. Produttore
43RML100
Cod. EAN
8023903389463

Informazioni di prodotto

Rivelatore multisensore fumo/calore, ottico + termovelocimetrico, analisi digitale, LED 360?, basso profilo. Certificazione EN 54-5 ed EN 54-7
Descrizione del produttore: Il rivelatore 43RML100 e un rivelatore multisensore che combina le modalita di rivelazione del rivelatore termovelocimetrico 43RCS100 e del rivelatore ottico di fumo 43RFU100 ed e pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell?incendio deve essere effettuata con la massima affidabilita (hotel, musei, ecc.). Il rivelatore segnala l?allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura, inoltre qualora si verifichi una crescita repentina della temperatura la sensibilita della rilevazione fumo viene portata al massimo. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilita 360?. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5 ed EN 54-7.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

48 mm

ingresso del cavo

Lato inferiore

diametro

102 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Combinazione

grado di protezione (IP)

IP30

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

32

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

con illuminazione di orientamento

Presa separata necessaria

Temperatura d'intervento

58 °C

tensione di alimentazione

12 ... 30 V

Produttore

Rivelatore multisensore fumo/calore, ottico + termovelocimetrico, analisi digitale, LED 360°, basso profilo. Certificazione EN 54-5 ed EN 54-7