Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48BFC000
Cod. Produttore
48BFC000
Cod. EAN
8023903293869

Informazioni di prodotto

Rivelatore lineare fumo riflessione 3-30m x 15m larghezza, laser autocalibrazione, riflettori passivi, 2 rele scambio, EN54-12
Descrizione del produttore: 48BFC000 e un rivelatore lineare di fumo a riflessione con catarifrangente, la cui tecnologia consente un?area di copertura con distanze da 3 a 30 mt e fino a 15 mt di larghezza. Dotate di puntatore laser incorporato e di un set di riflettori passivi, sono ideali per l?installazione in luoghi dove l?utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi dovesse risultare impossibile o particolarmente oneroso. Il puntatore laser incorporato permette di eseguire una semplice auto-calibrazione del dispositivo senza bisogno di particolari strumenti o dispositivi di calibrazione. Sono inoltre dotate di due contatti a rele in scambio per la segnalazione d?allarme e di guasto. Certificazione secondo EN 54-12.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

78 mm

ingresso del cavo

Altro

lunghezza

115 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9016

Principio di funzionamento

Ottico

grado di protezione (IP)

IP41

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

1

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

con illuminazione di orientamento

Presa separata necessaria

tensione di alimentazione

13 ... 28 V

Produttore

Rivelatore lineare fumo riflessione 3-30m x 15m larghezza, laser autocalibrazione, riflettori passivi, 2 relè scambio, EN54-12