Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
colore
Nero
larghezza
114 mm
altezza
146 mm
ingresso del cavo
Altro
lunghezza
247 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
codice RAL (simile)
9003
Principio di funzionamento
Ottico
grado di protezione (IP)
IP65
collegabile in rete tramite cavo
alimentazione di corrente primaria
Alimentazione elettrica
numero max. collegabile in rete
1
tipo di tasto test/pausa
Tasto di controllo
Presa separata necessaria
tensione di alimentazione
11 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te