Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CMFLX-020
Cod. Produttore
FLX-020
Cod. EAN
8023903434804

Informazioni di prodotto

Rivelatore aspirazione 2 canali alta sensibilita, -40?C campionamento, tubazione 420m, 3 rele/canale, 24VDC 450mA, IP40, EN54-20 VDS
Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni con requisiti di sensibilita, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C?), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di 2 rivelatori di fumo ad alta sensibilita, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilita mediante reti di tubazione modulari (fino a 420m con derivazioni). Possibilita di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilita di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Azione, Allarme, Guasto) per ogni canale d'aspirazione. Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 450mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (8 fori), classe B (28 fori), classe C (56 fori). Certificazione Vds.

Produttore

Rivelatore fumo aspirazione 2 canali alta sensibilità magazzini e ambienti tecnici EN54-20 IP40