› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA A COMBUSTIONE CATALITICA PER PROTEZIONE D’AUTORIMESSE

Cod. Rexel N3VGN.PARK-VB
Cod. Produttore VGN.PARK-VB

Informazioni principali

  • Descrizione: RIV GAS VAPORI BENZINA
  • Tensione: 24Vcc
  • Assorbimento: 90mA
  • Temperatura: -10°C a +40°C
  • Umidità: sino a 90%
  • Protezione: IP 55
  • Uscita: 4-20mA proporzionale
  • Serie: N3VGN.PARK-VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore di vapori di benzina a combustione catalitica per protezione d’autorimesse. Il sensore garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA corrispondente allo 0-100% del L.I.E. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Tensione di funzionamento 24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.
RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA A COMBUSTIONE CATALITICA PER PROTEZIONE D’AUTORIMESSE