Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41RCS100
Cod. Produttore
41RCS100
Cod. EAN
8023903408171

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Rivelatore calore indirizzato multifunzione, classi A1/R-A2/S-B/S programmabili, isolatore integrato, camera apribile, EN54-5/17
Descrizione del produttore: Il rivelatore 41RCS100 serie LOGIFIRE e un rivelatore di calore multifunzione programmabile con isolatore integrato. E? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata o rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5. Il suo funzionamento puo essere programmato per essere conforme alle classi A1/R*, A2/S*, B/S. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Pulizia rapida della camera del sensore grazie all'intuitivo sgancio dei componenti. Design rivisitato adatto a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle piu esigenti dal punto di vista estetico. Segnalazioni luminose ad alta visibilita. Modalita di indirizzamento automatico o con programmatore. Classi di funzionamento programmabili: A1/R, A2/S, B/S. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-17. *Classi certificate.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

33 mm

ingresso del cavo

Lato inferiore

diametro

108 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Differenziale termico

grado di protezione (IP)

IP30

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

250

Presa separata necessaria

Temperatura d'intervento

58 °C

tensione di alimentazione

15 ... 32 V

Produttore

Rivelatore calore indirizzato programmabile con isolatore integrato per sistemi antincendio conforme EN 54-5/17

€ 46,05 x 1 pz.
(pz.)