Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48RCX000
Cod. Produttore
48RCX000
Cod. EAN
8023903329698

Informazioni di prodotto

Rivelatore calore ATEX termovelocimetrico 59?C + 9?C/min, sicurezza statica 59?C, barriera 48BAZ000, 12-30VDC 120?A, EN54-5
Descrizione del produttore: Rilevatore di temperatura a 59 ?C e rilevatore di velocita di salita di 9?C/min con sicurezza statica di 59 ?C per zone con atmosfere ad elevato rischio di esplosione. Da associare alla barriera 48BAZ000. Tensione: 12-30 V c.c. Assorbimento di corrente in stand by: 120 ?A. Omologato conforme alle norme CE 0081 II 1 G Eex ia IIC T6/LCIE 03 ATEX 6350 X e certificazione secondo standard EN54-5.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

55 mm

ingresso del cavo

Lato inferiore

diametro

104 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9016

Principio di funzionamento

Differenziale termico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP32

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

32

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

con illuminazione di orientamento

Presa separata necessaria

Temperatura d'intervento

58 °C

tensione di alimentazione

12 ... 30 V

Produttore

Rivelatore calore ATEX termovelocimetrico 59°C + 9°C/min, sicurezza statica 59°C, barriera 48BAZ000, 12-30VDC 120µA, EN54-5