Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CMFLX-010
Cod. Produttore
FLX-010
Cod. EAN
8023903434798

Informazioni di prodotto

Rivelatore aspirazione 1 canale alta sensibilita, -40?C campionamento, tubazione 270m, DIP switch/config avanzata, 24VDC 400mA, IP40, EN54-20 VDS
Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 1 canale progettato per applicazioni con requisiti di sensibilita, configurazione e rivelazione allarme molto precoce, come: magazzini, stoccaggio a freddo (temperatura funzionamento e aria campionata fino a -40C?), vani ascensore / montacarichi, controsoffitti, sottopavimenti, cabine elettriche e di trasformazione. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilita, filtro metallico, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Consente alti livelli di flessibilita mediante reti di tubazione modulari (fino a 270m con derivazioni). Possibilita di configurazione automatica via DIP switch o avanzata. Installazione rapida con possibilita di invertire l'orientamento della macchina (diritto/capovolto). Interfaccia a LEDs per un'immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Azione, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - Assorbimento massimo 400mA. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-20. Classi A (5 fori), classe B (15 fori), classe C (32 fori). Certificazione Vds.

Produttore

Rivelatore aspirazione 1 canale alta sensibilità, -40°C campionamento, tubazione 270m, DIP switch/config avanzata, 24VDC 400mA, IP40, EN54-20 VDS