Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CMILS-1
Cod. Produttore
ILS-1
Cod. EAN
8023903312461

Informazioni di prodotto

Rivelatore aspirazione 1 canale alta sensibilita, 100m tubo incluso, 3 rele (preallarme/allarme/guasto), 24VDC 300mA, display LED, EN54-20
Descrizione del produttore: Sistema da aspirazione a 1 canale. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilita. 100 metri di tubo. 3 uscite a rele (Preallarme, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - max 300mA. Display a LED per indicazione della concentrazione di fumo relativa ad ogni tubo. Tasti per una veloce messa in funzione (nessun software di programmazione necessario). Certificazione secondo EN54-20. Classi A (3 fori), classe B (6 fori), classe C (18 fori).

Temperatura d'intervento

58 °C

adatto per fissaggio canale

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

con illuminazione di orientamento

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

numero max. collegabile in rete

1

con indicatore di tensione

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

interruttore di fumo

grado di protezione (IP)

IP65

stand-alone

Principio di funzionamento

Laser

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

lunghezza

85 mm

ingresso del cavo

Dal basso e lateralmente

altezza

225 mm

larghezza

225 mm

colore

Altro

tipo di montaggio

Struttura

Produttore

Rivelatore aspirazione 1 canale alta sensibilità, 100m tubo incluso, 3 relè (preallarme/allarme/guasto), 24VDC 300mA, display LED, EN54-20