Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51423-BZ-I
Cod. Produttore
1423-BZ-I
Cod. EAN
8054934901027

Informazioni di prodotto

RIPET. OTTICO-ACUSTICO 2 LED A INCASSO
Descrizione del produttore: Il RIPETITORE OTTICO-ACUSTICO con 2 LED a incasso rappresenta una soluzione innovativa per garantire la sicurezza e la segnalazione in vari ambienti. Questo dispositivo combina un design compatto e funzionale con la tecnologia LED, assicurando un'illuminazione efficiente e duratura. La sua capacità di emettere segnali acustici e luminosi lo rende ideale per applicazioni in cui è fondamentale attirare l'attenzione, come in situazioni di emergenza o per indicazioni di avviso. Realizzato con materiali di alta qualità, il ripetitore è progettato per resistere a condizioni ambientali varie, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua installazione semplice e diretta lo rende adatto a una vasta gamma di impieghi, dai contesti industriali a quelli commerciali. Con il suo design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo sia funzionalità che estetica.

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

LED

tipo di segnale ottico

Luce lampeggiante

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Cicalino

Produttore

RIPET. OTTICO-ACUSTICO 2 LED A INCA