Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3NFXI-OPT-BK
Cod. Produttore
NFXI-OPT-BK

Informazioni di prodotto

OPT DET ISO BLACK NOTIFIER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore ottico indirizzabile di colore Nero RAL 9005 e finitura lucida Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 52mm  e diametro di 102mm con base installata. Ordinabile solo in lotti da 10pz. Prezzo indicato per singolo pezzo.

Produttore

RILEVEVATORE OTTICO INDIRIZZABILE NERO