Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D365
Cod. Produttore
LR3D365
Cod. EAN
3389119215930

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 48...65 A - Classe 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR3D365 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione 48-65A e classe di intervento 10A, esso protegge carichi non bilanciati e motori 30kW 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

48 ... 65 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 48...65 A - Classe 10A