› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Morsettiera EverLink - 3 poli

Cod. Rexel TELAD96560
Cod. Produttore LAD96560
Cod. EAN 3389119407090

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Connessioni: EverLink viti BTR
  • Compatibilità: LRD3, LR3D3, LC1D40A-D80A
  • Protezione: IP20 frontale
  • Peso netto: 0,087 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera TeSys D, per il montaggio su relè di sovraccarico termico LRD3xx, LR3D3xx o come parte di ricambio, per contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Dispone di il collegamento mediante morsetti a vite BTR EverLink. Assicura una protezione IP20 sulla parte anteriore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Morsettiera EverLink - 3 poli
€ 7,95 x 1 pz.
(pz.)