Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA86102
Cod. Produttore
XB5AA86102
Cod. EAN
3389110102475

Informazioni di prodotto

Il pulsante di riarmo manuale Harmony XB5 garantisce affidabilità e facilità d’uso in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Ghiera in plastica resistente e design ergonomico
  • Grado di protezione IP66 per durabilità in ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comando preciso e affidabile per il riarmo delle macchine
  • Resistenza a urti, vibrazioni, acqua e polvere
  • Riduzione dei fermi macchina grazie a un riarmo rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di riarmo manuale a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è blu. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Di forma circolare, ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dal simbolo "R". Questo pulsante completo di riarmo manuale fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa a filo ghiera. Fornisce un comando affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante RESET blu Ø22 - filoghiera R - distanza di azionamento 17..120 MM