Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBYLEG503001
Cod. Produttore
ZBYLEG503001
Cod. EAN
3606489755881

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: 500 x 300 mm
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5, XB6, 9001K
  • Tipo prodotto: Etichetta adesiva
  • Composizione: Marked panel
  • Accessori supportati: Unità controllo Ø16/22/30 mm
  • Norme di riferimento: ISO 21702, ISO 22196
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.

colore

Nero

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

forma

Rettangolare

stampa

Altro

Tipologia costruttiva

Piatto

stampa simboli ISO

Altro

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 500x300 personalizzata