› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera Arresto di Emergenza luminosa 24V 2 colori rosso e bianco 1NO+1NC

Cod. Rexel TEXALK84W3BE
Cod. Produttore XALK84W3BE
Cod. EAN 3606489745653

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore coperchio: Giallo (RAL 1021)
  • Tipo operatore: Red square 32 mm
  • Forza funzionamento: 44 N
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera Arresto di Emergenza luminosa 24V 2 colori rosso e bianco 1NO+1NC