Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9420
Cod. Produttore
ZBY9420
Cod. EAN
3606480687488

Informazioni di prodotto

L’etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric assicura un’identificazione chiara e rapida dei dispositivi di spegnimento d’emergenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con unità standard Harmony XB4 e XB5.
  • Risparmio di tempo con etichetta già incisa e pronta all’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con segnalazione visiva immediata e riconoscibile.
  • Affidabilità garantita da materiali di qualità e marcatura duratura.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "PARADA DE EMERGENCIA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Spagnolo

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø60 per arresto emerg. PARADA DE EMERGENCIA/logo ISO13850