Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9121
Cod. Produttore
ZBY9121
Cod. EAN
3606480561245

Informazioni di prodotto

  • Diametro etichetta: Ø 60 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica
  • Marcatura: Non marcato
  • Compatibilità: Harmony XB4 e XB5
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Norma di riferimento: IEC 60204-1
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. Compatibile con Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta Ø60

€ 2,43 x 1 pz.
(pz.)