Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AS8444
Cod. Produttore
XB5AS8444
Cod. EAN
3389110368666

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: Rosso fungo Ø 40 mm
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Contatti: 2 NC, apertura lenta
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare rosso di arresto di emergenza con testa a fungo Harmony XB5 da 40 mm funziona con un meccanismo ad aggancio, con ripristino "girare per sbloccare" e utilizza morsetti a vite. Il pulsante di arresto di emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop-Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off - interruzione di emergenza), può essere installato in fori da 22 mm di diametro con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante a fungo di emergenza in plastica rosso Ø40, Ø22 sblocco a rotazione completo con 2NC