Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9120
Cod. Produttore
ZBY9120
Cod. EAN
3606480561252

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: Ø 60 mm
  • Marcatura: Nero ARRET D'URGENCE
  • Colore: Giallo
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Norme: IEC 60204-1, EN/ISO 13850
  • Gruppo: Arresto di emergenza
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "ARRET D'URGENCe ". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

STOP

Lingua di stampa

Francese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø60 per arresto emerg.-ARRET D'URGENCE/logo ISO13850

€ 2,70 x 1 pz.
(pz.)