› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera vuota XAL-K - plastica - 1 foro

Cod. Rexel TEXALK01
Cod. Produttore XALK01
Cod. EAN 3389110115826

Informazioni principali

  • Colore cassetta: Grigio chiaro
  • Colore coperchio: Giallo
  • Materiale: Policarbonato
  • Numero fori: 1 foro
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Montaggio: Anteriore e posteriore
  • Dimensioni (l x p x h): 68 x 54 x 68 mm
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera vuota Harmony XALK di Schneider Electric ha 1 foro per 1 pulsante/1 funzione per il controllo delle funzioni di spegnimento e arresto di emergenza. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio giallo. Questa pulsantiera vuota gialla con 1 foro per l'arresto di emergenza consente ai costruttori di macchine di aggiungere all'involucro le necessarie unità di comando dello spegnimento e dell'arresto di emergenza per abilitare le richieste funzioni di sicurezza. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

68 mm

profondità

53 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera vuota XAL-K - plastica - 1 foro
€ 10,74 x 1 pz.
(pz.)