Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9320
Cod. Produttore
ZBY9320
Cod. EAN
3606480561276

Informazioni di prodotto

  • Etichetta circolare Ø60 mm
  • Materiale: plastica resistente
  • Marcatura: EMERGENCY STOP nera
  • Colore: giallo di sicurezza
  • Compatibile con: Harmony XB4, XB5
  • Norme: IEC 60204-1, EN/ISO 13850:2006
  • Peso netto: 0,004 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "EMERGENCY STOP". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta circolare Ø60 per arresto emerg.-EMERGENCY STOP/logo ISO13850

€ 2,57 x 1 pz.
(pz.)