Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9130T
Cod. Produttore
ZBY9130T
Cod. EAN
3389119020503

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e precisa, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su dispositivi Harmony XB4 e XB5
  • Compatibilità con unità standard di arresto d’emergenza
  • Etichetta già incisa, pronta all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione di arresto d’emergenza
  • Maggiore sicurezza operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con i dispositivi lucchettabili Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "ARRET D'URGENCe ". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

STOP

Lingua di stampa

Francese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Etichetta rettangolare Ø60 per arresto emerg.-ARRET D'URGENCE/logo ISO13850