Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ1605
Cod. Produttore
ZBZ1605
Cod. EAN
3389110099492

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Giallo
  • Diametro testa: Ø 40 mm
  • Compatibilità: Testa fungo Ø22 mm
  • Protezione: IP66
  • Peso netto: 0,046 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guardia in metallo Harmony XB4 di Schneider Electric per funzione di arresto d'emergenza ha una testa a fungo da 40 mm di colore giallo. È compatibile con i pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in metallo lucchettabile è progettata come accessorio da utilizzare con i pulsanti, per proteggere il personale autorizzato e assicurare una modalità sicura di attivazione della modalità di arresto d'emergenza quando necessario. È facilmente installabile e va fissata alle unità dei pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Guardia di protezione fungo Ø40, unità Ø22mm - gialla

€ 38,07 x 1 pz.
(pz.)