Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4420
Cod. Produttore
NSYS3D4420
Cod. EAN
3606480159572

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 400x400x200 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Protezione IP: IP66
  • Protezione IK: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serratura: 3 mm doppia barra
  • Colore: Grigio RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione È certificato da LR, GL, UL, DNV, BV e cUL, garantendone alta qualità e affidabilità Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 6,5 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è in grado di sopportare impatti elevati con la classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico per una protezione aggiuntiva

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 400x400x200mm, IP66, IK10