Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFAHLBSC
Cod. Produttore
NSYAEFAHLBSC
Cod. EAN
3606480168772

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Tipo fissaggio: Avvitato M8
  • Carico ammissibile: 400 kg verticale
  • Altezza: 45 mm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Composizione: 2 elementi rinforzo
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rinforzi per staffe di fissaggio a muro

larghezza

25 mm

altezza

45 mm

profondità

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Rinforzi staffe fissaggio muro accessori supporto installazioni elettriche