Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYINLCRN
Cod. Produttore
NSYINLCRN
Cod. EAN
3606480181986

Informazioni di prodotto

  • Tipo fissaggio: Fissaggio diretto
  • Contatti: NC + NO
  • Corrente max ingresso: 3 A/240 V
  • Luogo montaggio: Cassetta
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, CRN, S3X
  • Composizione: Interruttore + supporto
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto porta per Spacial S3D

Tipologia

Altro

materiale

Altro

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Contatto porta Spacial 3D accessorio per quadri elettrici PanelSeT S3D