Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV043E
Cod. Produttore
ZB4BV043E
Cod. EAN
3389110290325

Informazioni di prodotto

La testa lampada spia rossa LED offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla ghiera metallica cromata
  • Robustezza elevata con grado di protezione IP66
  • Resistente a urti, acqua, polvere e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indicazione luminosa chiara e immediata con LED rosso vivace
  • Lunga durata senza necessità di manutenzione
  • Adatta ad ambienti gravosi e condizioni difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. Utilizzata per l'inserimento di un'etichetta. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED integrato è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. Il prodotto è progettato per essere utilizzato per l'inserimento di un'etichetta ed è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Rosso

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemma liscia rossa- per LED universale - inserimento etichetta