Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP383B5EX
Cod. Produttore
XB4BP383B5EX
Cod. EAN
3389118030589

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Corrente nominale impiego: 3 A a 240 V AC-15
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Certificazione: ATEX 04ATEX9004U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso completo verde Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare con un pulsante a filo ghiera in silicone trasparente con cappuccio ed è fornito di LED integrato. È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e collegamento a vite. La gamma offre il vantaggio della luminosità del LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø22 - 24V - ATEX

€ 97,12 x 1 pz.
(pz.)