Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAWF100EX
Cod. Produttore
XAWF100EX
Cod. EAN
3389118047112

Informazioni di prodotto

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - avvio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - avvio

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

numero di pulsanti

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAW ATEX D

Produttore

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - avvio